Adaptador M3/M2, fibra de carbono M3x55

N.º do artigo: K651410
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo K651410
EAN/GTIN 4250516607828
Número do fabricante K651410
Número L L40700 1314
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los adaptadores permiten el uso de palpadores y extensiones con diferentes tamaños de rosca.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Adaptador de - a: M3 - M2
  • Código, sistema abreviado: 07-M3-M2-L55-SCFC3-BS4
  • Rosca: M3
  • Tema 1: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,093 X 0,01 X 0,009 M
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Plástico reforzado con fibra de carbono