Adaptador M3/M2, fibra de carbono M3x55

Número de artículo: K651410
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo K651410
EAN / GTIN 4250516607828
Número del fabricante K651410
Número L L40700 1314
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los adaptadores permiten el uso de palpadores y extensiones con diferentes tamaños de rosca.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Adaptador de - a: M3 - M2
  • Código, sistema abreviado: 07-M3-M2-L55-SCFC3-BS4
  • Rosca: M3
  • Tema 1: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,093 X 0,01 X 0,009 M
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Plástico reforzado con fibra de carbono

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra