Stilou pentru suport, 0,3 x 15,15 mm 651068

Cod articol.: K651068
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K651068
Număr producător K651068
L-Număr L40700 1100
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Aceste suporturi pot fi utilizate cu stilouri interschimbabile.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: A-5003-0805
  • Cod, formă scurtă sistem: 01-R0,3-L15,15-ML2,15-SS1/0,2
  • Lungimea efectivă: 02:15:00
  • Mărime / Dimensiune: 0,046 X 0,01 X 0,005 M
  • Articolul ITP nr.: KT M5 003 01 015
  • Clasă conform DIN 5401: Clasa 5
  • Bilă ∅: 0,3
  • Material bilă: Rubin
  • Material coadă: Carbură
  • Articolul Qmark nr.: TST-0315-R
  • Articolul Renishaw nr.: A-5555-0108
  • Articolul Renishaw nr. (vechi): A-5003-0805
  • Articolul Zeiss nr.: 600341-8450-000