• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taststift für Halter, 0.3 x 15.15 mm 651068

Artikel-Nr.: K651068
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K651068
Herstellernummer K651068
L-Nummer L40700 1100
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Halter können mit austauschbaren Tastereinsätzen verwendet werden.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: A-5003-0805
  • Code, Kurzform-System: 01-R0,3-L15,15-ML2,15-SS1/0,2
  • Effektive Länge: 2.15
  • Größe / Abmessung: 0,046 X 0,01 X 0,005 M
  • ITP Artikel-Nr.: KT M5 003 01 015
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 0.3
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Schaft: Hartmetall
  • Qmark Artikel-Nr.: TST-0315-R
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5555-0108
  • Renishaw Artikel-Nr. (Alt): A-5003-0805
  • Zeiss Artikel-Nr.: 600341-8450-000

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb