• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Stylus pro držák, 0,3 x 15,15 mm 651068

Artiklové číslo: K651068
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo K651068
Číslo výrobce K651068
L-číslo L40700 1100
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto držáky lze používat s vyměnitelnými styli.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: A-5003-0805
  • Kód, zkrácený systém: 01-R0,3-L15,15-ML2,15-SS1/0,2
  • Efektivní délka: 2.15
  • Velikost / rozměr: 0,046 X 0,01 X 0,005 M
  • ITP článek č.: KT M5 003 01 015
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 0,3
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Qmark článek č.: TST-0315-R
  • Renishaw článek č.: A-5555-0108
  • Renishaw článek č. (starý): A-5003-0805
  • Zeiss článek č.: 600341-8450-000