• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tige de palpage pour support, 0.3 x 15.15 mm 651068

Réf.: K651068
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K651068
Réf. fabricant K651068
Article hors catalogue L40700 1100
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces supports peuvent être utilisés avec des stylets interchangeables.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: A-5003-0805
  • Code, système abrégé: 01-R0,3-L15,15-ML2,15-SS1/0,2
  • Longueur effective: 2.15
  • Taille / dimension: 0,046 X 0,01 X 0,005 M
  • Code article ITP: KT M5 003 01 015
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 0,3
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matière de la tige: Carbure
  • Qmark Référence: TST-0315-R
  • Renishaw Article n°.: A-5555-0108
  • Numéro d’article Renishaw (ancien): A-5003-0805
  • Zeiss N° d’article: 600341-8450-000