Stilou 1, 5 x 14, 25 mm, cilindric, rubin 651035

Cod articol.: K651035
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K651035
EAN / GTIN 4250516600881
Număr producător K651035
L-Număr L40700 1327
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Sondele cilindrice sunt destinate inspectării caracteristicilor de pe marginile mai subțiri ale piesei de prelucrat (de exemplu, tablă). În acest caz, înregistrarea fiabilă a punctului de măsurare cu un element sferic al sondei nu este adesea posibilă.

Caracteristică:

  • ⌀ pentru cheie pentru pini: 1,3
  • Numărul vechi al articolului: K-PS45M2
  • Cod, formă scurtă sistem: 02-M2-RC1,5-L14,25-ML7,25-BS3
  • Lungimea efectivă: 07:25:00
  • Filet: M2
  • Mărime / Dimensiune: 0,043 X 0,04 X 0,015 M
  • Articolul ITP nr.: ZR M2 015 03 015
  • Material corp de bază: oțel inoxidabil
  • Materialul cilindrului: Rubin
  • Articolul Qmark nr.: TM2-1515-B
  • Articolul Renishaw nr.: A-5000-8877
  • Cilindru-∅: 1,5