Tige de palpage 1.5 x 14.25 mm, cylindrique, rubis 651035

Réf.: K651035
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
Référence article K651035
EAN / GTIN 4250516600881
Réf. fabricant K651035
Article hors catalogue L40700 1327
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs cylindriques sont prévus pour le contrôle de caractéristiques sur des bords de pièces plus minces (par ex. tôle). Dans ce cas, il n'est souvent pas possible de réaliser un relevé fiable du point de mesure avec un élément de palpage sphérique.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Ancien numéro d’article: K-PS45M2
  • Code, système abrégé: 02-M2-RC1,5-L14,25-ML7,25-BS3
  • Longueur effective: 7.25
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,043 X 0,04 X 0,015 M
  • Code article ITP: ZR M2 015 03 015
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matériau cylindre: rubin
  • Qmark Référence: TM2-1515-B
  • Renishaw Article n°.: A-5000-8877
  • Cylindre-∅: 1,5