• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taststift 1.5 x 14.25 mm, zylinderf., rubin 651035

Artikel-Nr.: K651035
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K651035
EAN / GTIN 4250516600881
Herstellernummer K651035
L-Nummer L40700 1327
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zylindertaster sind für die Prüfung von Merkmale an dünneren Werkstückkanten (z.B. Blech) vorgesehen. Hier kann häufig die zuverlässige Messpunktaufnahme mit einem kugelförmigen Tastelement nicht ausgeführt werden.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Alte Artikelnummer: K-PS45M2
  • Code, Kurzform-System: 02-M2-RC1,5-L14,25-ML7,25-BS3
  • Effektive Länge: 7.25
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,043 X 0,04 X 0,015 M
  • ITP Artikel-Nr.: ZR M2 015 03 015
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Zylinder: Rubin
  • Qmark Artikel-Nr.: TM2-1515-B
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5000-8877
  • Zylinder-∅: 1.5

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb