Stylus 1,5 x 14,25 mm, cilíndrico, rubí 651035

Número de artículo: K651035
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K651035
EAN / GTIN 4250516600881
Número del fabricante K651035
Número L L40700 1327
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Las sondas cilíndricas están pensadas para inspeccionar las características de los bordes más finos de las piezas (por ejemplo, chapa). En este caso, a menudo no es posible un registro fiable de los puntos de medición con un elemento de sonda esférico.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Número de artículo antiguo: K-PS45M2
  • Código, sistema abreviado: 02-M2-RC1,5-L14,25-ML7,25-BS3
  • Longitud efectiva: 7:25
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,043 X 0,04 X 0,015 M
  • Artículo nº ITP: ZR M2 015 03 015
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material cilindro: Rubí
  • Artículo Qmark nº.: TM2-1515-B
  • Artículo Renishaw nº.: A-5000-8877
  • Cilindro-∅: 1,5