JLS3 Panou spate înalt roșu

Cod articol.: JLS3-PAV1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Tablă de oţel
Culoarea roşu
Lăţimea totală Bg 726 mm
Adâncimea totală Tg 48 mm
Înălţimea totală Hg 1.005 mm
Cu perete perforat da
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Greutate 5,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-PAV1
EAN / GTIN 3662424109454
Număr producător JLS3-PAV1
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • SPAȚIU ECONOMISITOR: Spațiul de perete se transformă în zone de depozitare sau de expunere.
  • SĂLBĂTORIE DE TIMP: Acces direct la unelte. Fixarea sculelor cu ajutorul CKSHooks (vezi catalogul FACOM).
  • ASAMBLARE RAPIDĂ: Dacă utilizați doar jumătăți de panouri H 500 mm, puteți utiliza JLS3-TUBESUP50.
  • MODULARPanourile JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) sau JLS3-PNB(BS) pot fi stivuite cu kitul de asamblare JLS3-TUBESUP100.
  • Panourile JLS3-PPAV2 pot fi, de asemenea, stivuite cu JLS3-TUBESUP100.

Caracteristică:

  • Roșu
  • L726xH1005xD48mm
  • Greutate: 5,7kg