{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Materiaal | plaatstaal | |
| Kleur | rood | |
| Totale breedte | 726 mm | |
| Totale diepte | 48 mm | |
| Totale hoogte | 1.005 mm | |
| Met geperforeerde wand | ja | |
| Producttype | Gereedschapswagen | |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Artikelnummer | JLS3-PAV1 | |
| EAN/GTIN | 3662424109454 | |
| Nummer fabrikant | JLS3-PAV1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |