JLS3 Respaldo alto rojo

Número de artículo: JLS3-PAV1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Chapa de acero
Color rojo
Anchura total Bg 726 mm
Profundidad total Tg 48 mm
Altura total Hg 1.005 mm
Con pared perforada sí
Tipo de producto Carros de taller
Peso 5,7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo JLS3-PAV1
EAN / GTIN 3662424109454
Número del fabricante JLS3-PAV1
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • AHORRO DE ESPACIO: El espacio de la pared se transforma en zonas de almacenamiento o exposición.
  • AHORRO DE TIEMPO: Acceso directo a las herramientas. Fijación de herramientas con los ganchos CKSHooks (ver catálogo FACOM).
  • MONTAJE RÁPIDO: Si sólo utiliza medios paneles H 500 mm, puede utilizar el JLS3-TUBESUP50.
  • MODULO: Los semipaneles JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) o JLS3-PNB(BS) pueden apilarse con el kit de montaje JLS3-TUBESUP100.
  • Los semipaneles JLS3-PPAV2 también pueden apilarse con el JLS3-TUBESUP100.
  • Montaje rápido: Si sólo utiliza semipaneles H 500 mm, puede utilizar el JLS3-TUBESUP50.

Característica:

  • Rojo
  • L726xH1005xD48mm
  • Peso: 5,7kg
  • Negro
  • L726xH1005xD48mm
  • Peso: 9kg