JLS3 Panneau arrière haut rouge

Réf.: JLS3-PAV1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau tôles d’acier
Couleur Rouge
Largeur totale Bg 726 mm
Profondeur totale Tg 48 mm
Hauteur totale Hg 1 005 mm
Avec panneau perforé oui
Type de produit Servantes d'atelier
Poids 5,7 kg

Identification et classification

Référence article JLS3-PAV1
EAN / GTIN 3662424109454
Réf. fabricant JLS3-PAV1
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • ÉCONOMISEZ DE L'ESPACE: les surfaces murales se transforment en zones de stockage ou d'exposition.
  • ÉCONOMISEZ DU TEMPS: accès direct aux outils. Fixation des outils avec le crochet CKS (voir le catalogue FACOM).
  • MONTAGE RAPIDE: si vous n'utilisez que des demi-panneaux H 500 mm, vous pouvez utiliser le JLS3-TUBESUP50.
  • MODULAIRELes demi-panneaux JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) ou JLS3-PNB(BS) peuvent être empilés avec le kit de montage JLS3-TUBESUP100.
  • Les demi-panneaux JLS3-PPAV2 peuvent également être empilés avec le JLS3-TUBESUP100.

Caractéristique(s):

  • Rouge
  • L726xH1005xP48mm
  • Poids: 5,7kg