JLS3 Vysoký zadní panel červený

Artiklové číslo: JLS3-PAV1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Ocelový plech
Barva červená
Celková šířka Bg 726 mm
Celková hloubka Tg 48 mm
Celková výška Hg 1 005 mm
S perforovanou stěnou ano
Druh produktu Dílenský vozík
Hmotnost 5,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-PAV1
EAN / GTIN 3662424109454
Číslo výrobce JLS3-PAV1
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • ÚSPORA MÍSTA: Prostor na stěně se promění v úložné nebo výstavní plochy.
  • ÚSPORA ČASU: Přímý přístup k nářadí. Uchycení nářadí pomocí háčků CKSHooks (viz katalog FACOM).
  • RYCHLÁ MONTÁŽ: Pokud používáte pouze poloviční panely o výšce 500 mm, můžete použít JLS3-TUBESUP50.
  • MODULARTaké poloviční panely JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) nebo JLS3-PNB(BS) lze stohovat s montážní sadou JLS3-TUBESUP100.
  • Poloviční panely JLS3-PPAV2 lze stohovat s montážní sadou JLS3-TUBESUP100.

Charakteristika:

  • Červená
  • L726xH1005xD48mm
  • Hmotnost: 5,7 kg