{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 5 buc. | |
| Denumirea producătorului | Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel | |
| Execuție | dreaptă | |
| Cu funcţie de clichet | nein | |
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 19 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe | Cap sferic | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Lungimea totală L | 230 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG6036 19 | |
| EAN / GTIN | 4069515050593 | |
| Număr producător | GG6036 19 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |