Pad abraziv de şlefuit 220

Cod articol: GG5015 220
Setați prețul 80 buc. (0,99 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Comparaţie granulaţie 240 - 280
Grad de fineţe mediu
Structură material abraziv 220
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Lăţime 152 mm
Lungime 229 mm
Conţinut 80
Execuţie A Fine
Culoarea verde
Număr de tampoane 80
Tip produs Pad abraziv de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5015 220
EAN / GTIN 4045197574770

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv din nylon sintetic cu granulaţie abrazivă, cu liant de răşină sintetică. Fără componente corozive, utilizare uscată şi umedă (similar 556015; 556110; 556115).
Similar 556015.

Avantaj:

  • Se adaptează formei piesei.
  • Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) şi reduce dezvoltarea căldurii.
  • Finisare uniformă.
  • Utilizare uscată şi umedă.
  • Fără componente corozive.

Aplicaţie:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe şlefuitoare cu vibraţii.
Mediu / semifin: Utilizare universală pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor uşoare, a decolorărilor; pentru reşlefuirea suprafeţelor şlefuite în prealabil sau periate sau pentru degresarea şi curăţarea înainte de lăcuire.

Conţinut:

80 Paduri / pachet.

Notă:

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informaţii de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb