{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Lungime | 400 mm | |
| Denumirea producătorului | Vorteilspack Aluminium-Wasserwaage mit Magnet, 5 Stück | |
| Cu magnet | da | |
| Număr de fiole orizontale | 1 | |
| Număr de fiole verticale | 1 | |
| Execuţie suprafaţă măsurare | Prismatic | |
| Materialul carcasei | aluminiu | |
| Culoarea | verde; negru; argintiu | |
| Limită de eroare poziţie normală | 0,5 mm/m | |
| Proprietate magnetică | Magnet permanent | |
| Tip produs | nivelă cu bulă | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG4609 400 | |
| EAN / GTIN | 4069515042734 | |
| Număr producător | GG4609 400 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |