Cenově výhodné balení - hliníková vodováha s magnetem, 5 ks

Artiklové číslo: GG4609 400
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 710,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Měřicí technika analogová
Délka 400 mm
Označení výrobce Vorteilspack Aluminium-Wasserwaage mit Magnet, 5 Stück
S magnetem ano
Počet vodorovných vodováh 1
Počet svislých vodováh 1
Provedení měřicí plochy Prizmatické
Materiál pouzdra hliník
Barva Zelená; Černá; Stříbrná
Mezní chyba v normální poloze 0,5 mm/m
Vlastnosti magnetu Permanentní magnet
Druh produktu vodováha
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4609 400
EAN / GTIN 4069515042734
Číslo výrobce GG4609 400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní, eloxovaný hliníkový profil se silnými permanentními magnety.

Rozsah dodávky:

5 ks hliníková vodováha č. 467436 ve vybraném provedení.