Paquete económico de nivel de burbuja de aluminio con imán, 5 unidad

Número de artículo: GG4609 400
Establecer precio 5 unidades (28,40 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
161 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 5 ud.
Longitud 400 mm
Denominación del fabricante Vorteilspack Aluminium-Wasserwaage mit Magnet, 5 Stück
Con imán sí
Material carcasa aluminio
Color plateado; gris
Margen de error en posición normal 0,5 mm/m
Propiedades magnéticas Imán permanente
Tipo de producto nivel de burbuja
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4609 400
EAN / GTIN 4069515042734
Número del fabricante GG4609 400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estable perfil de aluminio anodizado con potentes imanes permanentes.

Volumen de suministro:

5 unidades de niveles de burbuja de aluminio n.º 467436 en la versión seleccionada.