{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Länge | 400 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Vorteilspack Aluminium-Wasserwaage mit Magnet, 5 Stück | |
| mit Magnet | ja | |
| Material Gehäuse | Aluminium | |
| Farbe | silber; grau | |
| Fehlergrenze Normallage | 0,5 mm/m | |
| Magnet Eigenschaft | Dauermagnet | |
| Produktart | Wasserwaage | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG4609 400 | |
| EAN / GTIN | 4069515042734 | |
| Herstellernummer | GG4609 400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |