Pack promotionnel Niveau à bulles magnétique en aluminium, 5 pièces

Réf.: GG4609 400
Fixer le prix 5 unités (28,40 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
173 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 5 pc.
Référence fabricant Vorteilspack Aluminium-Wasserwaage mit Magnet, 5 Stück
Métrologie mode analogique
Longueur 400 mm
Avec aimant oui
Couleur vert; noir; argent
Nombre de fioles horizontales 1
Nombre de fioles verticales 1
Exécution surface de mesure forme prismatique
Matériau boîtier aluminium
Erreur admissible position normale 0,5 mm/m
Caractéristique aimant aimant permanent
Type de produit niveau à bulles
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG4609 400
EAN / GTIN 4069515042734
Réf. fabricant GG4609 400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Profilé en aluminium anodisé robuste avec puissants aimants permanents.

Livraison:

5 niveaux à bulles en aluminium 467436, dans la version choisie.