Pachet promoțional riglă de precizie inoxidabilă, inoxidabil, mătuită, 10 bucăți

Cod articol.: GG4601 500
Setați prețul 10 bucăți (14,10 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 98,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 514,00 € /buc.
  • 1.125,00 € /buc.
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10 buc.
Denumirea producătorului Präzisions-Stahlmaßstab
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Eroare de toleranţă 0,4 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 500 mm
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 500 mm
Lăţimea totală 30 mm
Înălţimea totală 1 mm
Inoxidabil da
Clasa de precizie EG 2
Tip riglă Riglă gradată din oţel
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol GG4601 500
EAN / GTIN 4069515044776
Număr producător GG4601 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil special pentru arc de ceas, cu muchii de măsurare rectificate. Versiune lată. Ambele laturi sunt gradate în mm. Lizibilitate foarte bună datorită suprafeţei mate şi gradaţiei contrastante şi precisă.
Gradaţie gravată electrolitic. Suprafaţă mătuită, antireflexie.

Livrare:

10 bucăți de riglă de oțel de precizie cod 461600, în varianta aleasă.