Pack promotionnel Réglet de précision en acier, inoxydable, dépoli, 10 pièces

Réf.: GG4601 500
Fixer le prix 10 unités (14,10 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 49,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 514,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Référence fabricant Präzisions-Stahlmaßstab
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Erreur admissible 0,4 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 500 mm
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale 500 mm
Largeur totale 30 mm
Hauteur totale 1 mm
Inoxydable oui
Classe de précision EG 2
Type de règle Réglets en acier
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui
Type de produit règle

Identification et classification

Référence article GG4601 500
EAN / GTIN 4069515044776
Réf. fabricant GG4601 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier inoxydable spécial avec chants rectifiés. Modèle large. Graduation en mm sur les deux bordes. Excellente lisibilité grâce à la surface dépolie et aux graduations précises.
Graduation par gravure chimique. Surface mate anti-reflets.

Livraison:

10 réglets de précision en acier 461600, dans la version choisie.