Cenově výhodné balení - přesné ocelové měřítko, nerezové, matované, 10 ks

Artiklové číslo: GG4601 500
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 352,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 800,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 800,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 450,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 12 850,00 CZK / ks
  • 28 125,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Označení výrobce Präzisions-Stahlmaßstab
Barva Stříbrná
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Mez chyby 0,4 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 500 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 500 mm
Celková šířka 30 mm
Celková výška 1 mm
Nerez ano
Třída přesnosti EG 2
Typ pravítka Ocelové měřítko
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4601 500
EAN / GTIN 4069515044776
Číslo výrobce GG4601 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z nerezové speciální pružinové oceli s broušenými měřicími hranami. Široké provedení. Horní a dolní hrana opatřeny stupnicí v mm. Velmi dobrá čitelnost díky matnému povrchu a ostrému popisu.
Stupnice elektronicky leptaná. Povrch matovaný.

Rozsah dodávky:

10 ks přesné ocelové měřítko č. 461600 ve vybraném provedení.