Paquete económico de regla graduada de acero de precisión, inoxidable, mate, 10 unidad

Número de artículo: GG4601 500
Establecer precio 10 unidades (14,10 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 98,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 601,38 € /piezas
  • 1.316,25 € /piezas
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Denominación del fabricante Präzisions-Stahlmaßstab
Color plateado
Graduación milímetros
División 1 mm
Margen de error 0,4 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 500 mm
Material acero fino (INOX)
Longitud total 500 mm
Anchura total 30 mm
Altura total 1 mm
Inoxidable sí
Clase de precisión EG 2
Tipo de regla lineal Regla graduada de acero
Contenido juego
Calibrable sí
Tipo de producto regla lineal

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4601 500
EAN / GTIN 4069515044776
Número del fabricante GG4601 500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero de muelle de reloj inoxidable especial con cantos de medición rectificados. Modelo ancho. Canto superior e inferior con graduación milimétrica. Muy buena lectura gracias a la superficie mate y a una graduación precisa.
Graduación con grabado electrolítico. Superficie mate antideslumbrante.

Volumen de suministro:

10 unidades de regla graduada de acero de precisión n.º 461600 en la versión seleccionada.