{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Bearbeitungsverfahren | Einstechen (ESE) | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Stechbreite w | 4 mm | |
| Eckenradius, rechts R | 2 mm | |
| Sorte | HBG25 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Beschichtung | PVD | |
| Anzahl Teile | 30 St. | |
| nass max. | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Stärke Schneidplatte S | 4 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, links R | 2 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 100 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 150 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. | 80 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. | 100 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,07 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,26 mm/U | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HBG25 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | C (ohne Bohrung von oben geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | HOG-2780360040AN | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 1 St. | |
| Inhalt | 30 St. | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | GG2728 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263096771 | |
| Herstellernummer | GG2728 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |