{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte y tronzado (EEA) | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Anchura de tronzado w | 4 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K) | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Número de piezas | 30 ud. | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Radio en punta R | 2 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 100 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 150 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. | 80 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. | 100 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,07 mm/rev. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,26 mm/rev. | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HBG25 | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 1 ud. | |
| Contenido | 30 ud. | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | GG2728 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263096771 | |
| Número del fabricante | GG2728 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |