• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Burghiu de înaltă performanță din carbură, cu coadă cilindrică HOLEX Pro Inox DIN 6535 HA AlTiN

Cod articol.: 122390
127 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA. Forma HB: se comandă cu Cod 122391. Forma HE: se comandă cu Cod 122392.
  • Serie: Pro Inox
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip de prindere: Cep
  • Formular de înregistrare: Arbore neted
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: AlTiN
  • Grupa de aşchiere: M (oțel inoxidabil), P (oţel)
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: m7
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: m7
  • Standard: DIN 6537 K
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală min.: 30 grad
  • Versiune (×D): 4×D
  • Configurabil: nu
  • Tip de coadă: HA
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Inel colorat: albastru
  • Avans in: INOX < 900 N/mm2
  • Tip prindere, Punct de separare nr. 1: Coadă cilindrică
Filtru