{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș |
Carbură
|
|
| Standard |
DIN 6537 K
|
|
| Strat de acoperire |
AlTiN
|
|
| Diametru de tăiere, min. Dc min. |
9 mm
|
|
| Clasa de toleranță ISO |
m7
|
|
| Lungimea totală L |
89 mm
|
|
| Lungimea canalelor de aşchii Lc |
47 mm
|
|
| Diametrul arborelui DS |
10 mm
|
|
| Unghi, prima etapă |
140 grade
|
|
| Unghiu spirală min. |
27,46 grade
|
|
| Răcire interioară |
da, cu 25 bar
|
|
| Număr de tăişuri Z |
2
|
|
| Cuprins |
set
|
|
| Număr de piese |
5 buc.
|
|
| Avans f |
0,11 mm/rot
|
|
| Umiditate minimă |
indicat în anumite condiţii
|
|
| Umiditate maximă |
recomandat
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 |
Coadă cilindrică
|
|
| Codarea punctului de separare |
ZYL01000115
|
|
| Formular de înregistrare |
Arbore neted
|
|
| Design de montare |
metric
|
|
| Dimensiune prindere, metric |
10 mm
|
|
| Clasa de toleranță la prindere |
h6
|
|
| Lungimea tijei LS |
40 mm
|
|
| Tip de coadă |
HA
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Denumirea producătorului |
HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
|
|
| Diametru de tăiere, max. Dc max. |
9 mm
|
|
| Configurabil |
nu
|
|
| Toleranța diametrului de tăiere |
Clasa de toleranță ISO
|
|
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere |
1,64 mm
|
|
| Sens de torsionare |
pe dreapta
|
|
| Pas în spirală |
54,41 mm
|
|
| Grupa de aşchiere |
M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
VHM
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| Clasa de toleranţă |
m7
|
|
| Lungime utilă L1 |
33,5 mm
|
|
| Lungime funcţională |
69 mm
|
|
| Turaţie max. |
2.800 min-1
|
|
| Direcţie de tăiere |
Cu tăiş pe dreapta
|
|
| Proiectarea sculei |
Metal greu solid
|
|
| Formular scrisoare Număr standard |
K
|
|
| Suportul informatic |
Fără suport de date
|
|
| Procedeu de prelucrare |
Găurire completă (BVB)
|
|
| Inel colorat |
albastru
|
|
| Tip produs |
Burghiu solid
|
|
| Versiune (×D) |
4×D
|
|
| Adâncime maximă de găurire recomandată |
33,5 mm
|
|
| Avans in |
INOX < 900 N/mm2
|
| Cod articol | GG2490 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263086987 | |
| Număr producător | GG2490 9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |