{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6537 K | |
| Revêtement | AlTiN | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 9 mm | |
| Classe de tolérance ISO | m7 | |
| Longueur totale L | 89 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Angle, 1er étage | 140 degrés | |
| Angle d’hélice, min. | 27,46 degrés | |
| Arrosage interne | oui, à 25 bars | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Avance f | 0,11 mm/tr | |
| Av. arrosage min. | moyennement adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01000115 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 10 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 40 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Pro Inox | |
| Référence fabricant | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 9 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 1,64 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Pas d’hélice | 54,41 mm | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | m7 | |
| Longueur utile L1 | 33,5 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 69 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 2 800 min-1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Lettre de forme numéro de norme | K | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | bleu | |
| Type de produit | foret | |
| Exécution (×D) | 4×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 33,5 mm | |
| Avance en | INOX < 900 N/mm2 |
| Référence article | GG2490 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263086987 | |
| Réf. fabricant | GG2490 9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |