• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet burghie ultraperformante din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA HOLEX Pro Inox, 5 bucăți

Cod articol.: GG2490 14
Setați prețul 5 bucăți (112,30 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 K
Strat de acoperire AlTiN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 14 mm
Clasa de toleranță ISO m7
Lungimea totală L 107 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 60 mm
Diametrul arborelui DS 14 mm
Unghi, prima etapă 140 grade
Unghiu spirală min. 30 grade
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins set
Număr de piese 5 buc.
Avans f 0,15 mm/rot
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01400115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 14 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 45 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Inox
Denumirea producătorului HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Diametru de tăiere, max. Dc max. 14 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,55 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 76,18 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă m7
Lungime utilă L1 39 mm
Lungime funcţională 84,5 mm
Turaţie max. 1.800 min-1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard K
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 39 mm
Avans in INOX < 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol GG2490 14
EAN / GTIN 4067263087076
Număr producător GG2490 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Precum Cod 122490.
Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în oţeluri inoxidabile şi rezistente la acid.
Tăişuri principale drepte cu design optimizat al muchiilor de tăiere pentru un comportament îmbunătăţit de rupere a aşchiilor. Canale mărite de aşchii, pentru o evacuare excelentă a acestora.Rezistenţă crescută la uzură datorită substratului îmbunătăţit din carbură şi a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB se livrează la acelaşi preţ cu Cod GG2491.
Forma HB disponibilă numai de la ≥ ⌀ 3 mm.