HOLEX Pro Inox Burghiu de înaltă performanță din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA AlTiN

Cod articol.: GG2490
50 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. Forma HB se livrează la acelaşi preţ cu Cod GG2491. Forma HB disponibilă numai de la ≥ ⌀ 3 mm.
  • Serie: Pro Inox
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Formular de înregistrare: Arbore neted
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: AlTiN
  • Grupa de aşchiere: M (oțel inoxidabil), P (oţel), S (materiale greu de prelucrat)
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: m7
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: m7
  • Standard: DIN 6537 K
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Număr de piese: 5 buc.
  • Versiune (×D): 4×D
  • Configurabil: nu
  • Tip de coadă: HA
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Inel colorat: albastru
  • Avans in: INOX < 900 N/mm2
  • Tip prindere, Punct de separare nr. 1: Coadă cilindrică
Filtru