Paquete económico de machos para roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Form C 6HX, 5 unidad

Número de artículo: GG1300 M12
Establecer precio 5 unidades (37,80 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca
M
Material de corte
HSS-E-PM
Recubrimiento
TiAlN
Rosca D
M12-6HX
Paso de rosca
1,75 mm
Diámetro del orificio central
10,2 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D
12 mm
Longitud total L
110 mm
Diámetro vástago DS
9 mm
Apertura de llave cuadrada □
7 mm
Clase de tolerancia de la rosca
ISO 2X 6HX
Forma del corte previo
C
Empleo tipo de perforación
Agujero ciego
Ángulo de desprendimiento
45 grados
Norma
DIN 376
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas
5 ud.
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00902100
Forma de asiento
Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
9 mm
Clase de tolerancia del asiento
h9
Longitud vástago LS
59,8 mm
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Master Tap
Denominación del fabricante
GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX
Diámetro de corte previo
10,25 mm
Longitud de la parte roscada Lc
18,8 mm
Longitud de corte previo
4,37 mm
Ángulo de corte
15 grados
Cantidad de cortes
4
Sentido de torcimiento
derecha
Tipo de herramienta de roscado
Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro)
2,5
Número de ranuras de sujeción
4
Diámetro del orificio central, valor orientativo
10,2 mm
Ángulo de flanco
60 grados
Vástago reforzado
no
Vástago separado
sí
Longitud estándar L
110 mm
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-E-PM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
30 mm
Peso
53 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Procedimiento de mecanizado
Roscado interior (EGI)
Anillo de color
color azul
Tipo de producto
Macho para roscar
Contenido
juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1300 M12
EAN / GTIN 4069515044844
Número del fabricante GG1300 M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alta potencia, especialmente desarrollado para el uso con seguridad del proceso en aceros resistentes a corrosión y ácidos, así como materiales dúplex.
La espiralización en 45° de las ranuras receptoras de viruta favorece especialmente la formación de viruta en aceros CrNi dúctiles, austeníticos.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste
  • Recubriminento TiALN-Multilayer de última generación
  • Geometría del espacio parametrizada para formación de viruta y resistencia a la torsión óptimas

Como n.° 135732.