Komplet svedrov VHM GARANT Uni Hero s cilindričnim držalom DIN 6535 HA, 5 kos

Št. art.: GG1253 4
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (32,40 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC h7 (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, s 25 bari
Hladilno mazalno sredstvo da
Število orodij 5 kos
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 6 mm
Izvedba držala HA
Premer rezila, min. 4 mm
Premer rezila, maks. 4 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h7
Dolžina vpenjalnega utora 24 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Kot, 1. stopnja 140 stopinj
Ime izdelka (tip) N
Rezalni material polno karbid
Odrezovalna skupina K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); N (NE-kovine); P (jeklo); S (materiali, ki se težko obdelujejo)
Prevleka TiAlSiN
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina 18 mm
Skupna dolžina 66 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6537 K
Črka oblike, normirana številka K
Postopek obdelave vrtanje v polno
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1253 4
EAN/GTIN 4069515090179
Številka proizvajalca GG1253 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
190
Al (kratki odrezki)
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
140
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Maksimalna univerzalnost in ekonomičnost v enem orodju. Robustna zasnova orodja in konveksno-konkavno zaobljen rezalni rob za optimalno stabilnost orodja in lomljenje odrezkov v širokem naboru materialov. Posebna geometrija prostora za odrezke in polirani prostori za odrezke za idealno odvajanje odrezkov in najvišjo procesno zanesljivost. Izjemno gladka visokozmogljiva prevleka TiAlSiN za učinkovito zmanjšanje obrabe in nabiranje robov.
Kot številka: 122450
Oblika HB je dobavljiva po enaki ceni z art. GG1256.
Oblika HB je na voljo šele od ≥ 3 mm.

Opomba:

Dolžina utora LC= L2+ 1,5× DC.
Artikli s cenami v oklepajih: Drugačen čas dostave in minimalna količina naročila 3 kosov.