{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Norma |
DIN 338
|
|
| Povlak |
TiAlN
|
|
| Průměr břitu, min. Dc min. |
7,2 mm
|
|
| Třída tolerance ISO |
h7
|
|
| Celková délka L |
109 mm
|
|
| Délka upínací drážky Lc |
69 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
7,2 mm
|
|
| Úhel, 1. stupeň |
118 stupně
|
|
| Úhel spirály, min. |
30 stupně
|
|
| Název výrobku (typ) |
N
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Počet břitů Z |
2
|
|
| Obsah |
sada
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Počet přepážek |
5 ks
|
|
| Posuv f |
0,11 mm/ot.
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL00720105
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Suché obrábění |
omezené použití
|
|
| Třída tolerance upínače |
h7
|
|
| Délka stopky LS |
40 mm
|
|
| Olej |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
Vorteilspack VHM-Spiralbohrer
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Tolerance průměru břitu |
Třída tolerance ISO
|
|
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu |
2,2 mm
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
VHM
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Toleranční třída |
h7
|
|
| Užitná délka L1 |
60 mm
|
|
| Funkční délka |
106,8 mm
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plný tvrdý kov
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Barevný kroužek |
Bez
|
|
| Druh produktu |
Vrtáky do plného
|
|
| Doporučená maximální hloubka otvoru |
58,2 mm
|
|
| Posuv v |
ocel < 1100 N/mm2
|
| Katalogové číslo | GG1252 7,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515090513 | |
| Číslo výrobce | GG1252 7,2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |