Pachet avantajos burghie din carbură extra scurte, 5 bucăți

Cod articol: GG1251 4,3
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (11,68 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6539
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6539
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 118 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 17,6 mm
Unghiul elicei 30 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 24 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 4,3 mm
Toleranţa arborelui h7
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,08 mm/rot
Inel colorat fără
Cuprins 5″
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol GG1251 4,3
EAN / GTIN 4067263106562
Număr producător GG1251 4,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu același ⌀ nominal și al cozii.
Strat de acoperire TiAlN pentru performanţe superioare.
Similar cu DIN 6539 (foarte scurt).
Ca codul: 122151.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

Descărcări și documente

Produse potrivite