• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze din carbură cu cap sferic, 5 bucăți

Cod articol.: GG1125 4
Setați prețul 5 bucăți (14,65 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
861 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs freză cu profil rotund
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 4 mm
Lungime de tăiere Lc 8 mm
Rază R 2 mm
Lungimea totală L 54 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Unghi de răsucire 30 grad
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă h10
Număr de piese 5 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HA
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO N
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Freză de copiat
Cuprins set
Factor de corectare fz 1,25

Identificare și clasificare

Cod articol GG1125 4
EAN / GTIN 4045197736031
Număr producător GG1125 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Similar Cod 207125.