{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresa de ranura | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo Dc | 4 mm | |
| Longitud de filo Lc | 8 mm | |
| Radio R | 2 mm | |
| Longitud total L | 54 mm | |
| Diámetro vástago DS | 6 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 2 | |
| Ángulo de desprendimiento | 30 grados | |
| Material de corte | MDI | |
| Clase de tolerancia | h10 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Húmedo mínimo | adecuado con restricciones | |
| Avance por diente en el recorte fz | 0,023 mm | |
| Profundidad de corte máx., Fresado copiador | 0,2 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Anchura de corte máx. ae | 0,05×D | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00600105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Tamaño del asiento | 6 | |
| Avance por diente en el fresado por copiado fz | 0,025 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | VHM-Vollradiusfräser | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como radio | |
| Radio angular R | 2 mm | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Número de ranuras de sujeción | 2 | |
| Grupo de aplicación de herramientas | N | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM TIALN | |
| Avance por diente en | acero < 900 N/mm2 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 9 mm | |
| Longitud funcional | 36 mm | |
| Peso | 23 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de perfiles (FPR); Fresado plano (FPL) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Contenido | juego | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Fresado copiador |
| Número de artículo | GG1125 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197736031 | |
| Número del fabricante | GG1125 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |