Pachet avantajos burghie pentru prelucrare continuă plate lungi Uni (fără guler), 5 bucăți

Cod articol.: GG0757 M10
Setați prețul 5 bucăți (107,20 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nu
Diametrul cozii DS 10 mm
Cuprins set
Număr de piese 5 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Diametru de tăiere, min. Dc min. 9,2 mm
Configurabil nu
Denumirea produsului (tip) UNI
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Burghiu pentru prelucrare continuă fără aşchii
Ausführung Kragen Flach (ohne Kragen)
Pentru filet M M10
Materialstärke min. 0,7 mm
Grosimea materialului max. 4 mm
empfohlene Antriebsleistung 1,7 kW
empfohlene Drehzahl 2.100 min-1

Identificare și clasificare

Cod articol GG0757 M10
EAN / GTIN 4069515043076
Număr producător GG0757 M10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și maşini de găurit cu coloană.
Burghiu pentru prelucrare continuă plat (fără guler), ca cod 080757.
Standard sau lung; cu sau fără guler.

Aplicaţie:

Potrivit pentru oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă.

Adaptat pentru:

Bucșe elastice ER HOLEX cod 308964, cheie de strângere ER cod 309680, tarod de mașină HOLEX cod 139130 sau cod 139180 și suport HOLEX M-Drill cod 080750.