Pack promotionnel Fluoforet plat (sans collerette) long - Uni, 5 pièces

Réf.: GG0757 M10
Fixer le prix 5 unités (107,20 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Diamètre de queue DS 10 mm
Sommaire kit/assortiment
Nombre de pièces 5 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Diamètre des dents, min. Dc min. 9,2 mm
Configurable non
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Interface interface 1
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit Fluoforets
Ausführung Kragen plat (sans collerette)
Pour filetage M M10
Materialstärke min. 0,7 mm
Epaisseur du matériau max. 4 mm
empfohlene Antriebsleistung 1,7 kW
empfohlene Drehzahl 2 100 min-1

Identification et classification

Référence article GG0757 M10
EAN / GTIN 4069515043076
Réf. fabricant GG0757 M10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Fluoforet plat (sans collerette), comme 080757.
Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Convient pour l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964, clé de serrage ER 309680, taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180 et porte-outils HOLEX M-Drill 080750.