Portwest Compositelite Eco Safety Trainer S1P. Black/Yellow 45 Y

Cod articol: FC08BKY45
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S1P
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
Sex Bărbați
Clasa de protecţie S1P
Denumirea producătorului FC08
Mărimea încălţărilor UE 45
Culoarea negru / galben
Material de suprafaţă Textile tehnice
Tip produs Sicherheitshalbschuh

Identificare și clasificare

Cod articol FC08BKY45
EAN / GTIN 5036108364190
Număr producător FC08BKY45
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Acest pantof de siguranță Trainer ecologic, oferă o parte superioară tricotată reciclată, realizată din sticle PET reciclate Concepută pentru maximă siguranță, confort și performanță, construcția ușoară și elegantă are o talpă de gel super-confort super confort și este prezentat într-un ambalaj reciclabil, cu gandire eco-verde

Caracteristică:

  • 4 sticla PET este reciclata pentru a face acest produs
  • Branț amortizat cu gel
  • Guler captusit pentru confort sporit
  • Clapă de tragere din spate pentru a ușura încălțarea
  • Captuseala de plasa respirabila 3D
  • Zona captusita
  • Bombeu Composite
  • Talpa intermediara compozit rezistenta la intepaturi
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • 100% nemetalic
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Talpă cu densitate dublă
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE

Standard:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Material:

Partea superioară: Textile tehnice
Talpă exterioară: Poliuretan / Poliuretan