Deportivo Portwest Compositelite Eco Safety S1P Black/Yellow 45 Y

Número de artículo: FC08BKY45
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1P
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
Sexo Caballero
Clase de protección S1P
Denominación del fabricante FC08
Número de zapato UE 45
Color negro / amarillo
Material de cubierta Textil técnico
Tipo de producto Sicherheitshalbschuh

Identificación y clasificación

Número de artículo FC08BKY45
EAN / GTIN 5036108364190
Número del fabricante FC08BKY45
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Este ecológico deportivo de seguridad cuanta con un empeine de punto, hecho con botellas recicladas de PET. Diseñado para seguridad, comodidad y prestaciones máximas, la ligera y elegante confección cuenta con un súper cómodo asiento de gel para el pie y se presenta en un ecológico envase reciclable.

Característica:

  • Se han reciclado 4 botellas de PET para hacer este producto
  • Base interior acolchada con gel
  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
  • Forro de malla 3D transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Puntera de Composite
  • Plantilla de Composite resistente a perforación
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • 100% No metálico
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela de densidad dual
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Material:

Superior: Textil técnico
Suela: PU/PU