• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Chaussure de sécurité éco-conçu Portwest Compositelite S1P Black/Yellow 45 Y

Réf.: FC08BKY45
Prix par 1 Paire
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
Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S1P
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
Sexe Homme
Classe de protection S1P
Référence fabricant FC08
Pointure UE 45
Couleur noir / jaune
Tige Textile technique
Type de produit Sicherheitshalbschuh

Identification et classification

Référence article FC08BKY45
EAN / GTIN 5036108364190
Réf. fabricant FC08BKY45
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cette basket de sécurité écologique propose une tige en tricot recyclé, fabriquée à partir de bouteilles en PET recyclées. Conçue pour un maximum de sécurité, de confort et de performances, la construction élégante et légère comprend une assise plantaire en gel ultraconfortable et est présentée dans un emballage écologique recyclable.

Caractéristique(s):

  • 4 bouteilles en PET sont recyclées pour fabriquer ce produit
  • Assise plantaire coussinée en gel
  • col double pour plus de confort
  • Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
  • Doublure en maille respirante 3D
  • Languette rembourrée
  • Coquille Composite
  • Semelle composite anti perforation
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • 100% non-métallique
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • Semelle double densité
  • marqué UKCA
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Matière(s):

Supérieure: Textile technique
Semelle extérieure: PU/PU