{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pohlaví | pánské | |
| Třída ochrany | S1P | |
| Označení výrobce | FC08 | |
| Velikost bot EU | 45 | |
| Barva | černá / žlutá | |
| Svrchní materiál | Technické textilie | |
| Druh produktu | Sicherheitshalbschuh |
| Katalogové číslo | FC08BKY45 | |
| EAN / GTIN | 5036108364190 | |
| Číslo výrobce | FC08BKY45 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |