Sistem de evacuare a gazelor de eșapament

Cod articol.: BUCPE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol BUCPE
EAN / GTIN 7314150243259
Număr producător BUCPE
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Sistem de evacuare a gazelor de eșapament pentru aspirarea gazelor de eșapament din atelier
  • Ocupă puțin spațiu, pliabil, ușor pentru depozitare
  • Domeniu de imprimare: 5–8 bari
  • Alimentare cu aer recomandată: 190 l/min
  • Diametru reglabil al țevii, compatibil cu o gamă largă de vehicule
  • Construcție robustă și ușoară din aluminiu
  • Dotat cu roți mari din cauciuc, manevrare confortabilă
  • Furtunuri de prelungire (BUCPE3SH și BUCPE3SDH) disponibile opțional separat

Caracteristică:

  • Lungime: 5000 mm
  • Presiune în bar: 5 - 8 bar
  • Dimensiune pachet: 1263 x 306 x 300 mm
  • Înălţime: 1263 mm
  • Lungime: 300 mm
  • Lăţime: 306 mm
  • Greutate: 10,74kg
  • Înălțimea produsului: 310 mm
  • Lungimea produsului: 1210 mm
  • Greutate: 12,5310kg
  • Lățimea produsului: 390 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate