• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abgasdunstabzug

Artikel-Nr.: BUCPE
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
Artikelnummer BUCPE
EAN / GTIN 7314150243259
Herstellernummer BUCPE
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abgasdunstabzug zum Absaugen von Abgasen aus der Werkstatt
  • Platzsparend, faltbar, für einfache Lagerung
  • Druckbereich: 5–8 bar
  • Empfohlene Luftversorgung: 190 l/min
  • Einstellbarer Rohrdurchmesser, passend für eine Vielzahl von Fahrzeugen
  • Robuste Leichtbauweise aus Aluminium
  • Ausgestattet mit großen Gummirädern, komfortable Handhabung
  • Verlängerungsschläuche (BUCPE3SH und BUCPE3SDH) optional separat erhältlich

Merkmal:

  • Länge: 5000 mm
  • Druck in Bar: 5 - 8 bar
  • Paketgröße: 1263 x 306 x 300 mm
  • Höhe: 1263 mm
  • Länge: 300 mm
  • Breite: 306 mm
  • Gewicht: 10.74 kg
  • Produkt-Höhe: 310 mm
  • Produkt-Länge: 1210 mm
  • Gewicht: 12,5310 kg
  • Produkt-Breite: 390 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript