Odsávač výparů z výfukových plynů

Artiklové číslo: BUCPE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BUCPE
EAN / GTIN 7314150243259
Číslo výrobce BUCPE
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Odsavač výfukových plynů pro odsávání výfukových plynů z dílny
  • Šetří místo, skládací, pro snadné skladování
  • Rozsah tlaku: 5–8 bar
  • Doporučené napájení vzduchem: 190 l/min
  • Nastavitelný průměr trubky, vhodný pro celou řadu vozidel
  • Robustní lehká konstrukce z hliníku
  • Vybaveno velkými gumovými koly, pohodlné ovládání
  • Prodlužovací hadice (BUCPE3SH a BUCPE3SDH) jsou volitelně k dostání samostatně

Charakteristika:

  • Délka: 5000 mm
  • Tlak v barech: 5–8 bar
  • Velikost paketu: 1263 x 306 x 300 mm
  • Výška: 1263 mm
  • Délka: 300 mm
  • Šířka: 306 mm
  • Hmotnost: 10,74kg
  • Výška produktu: 310 mm
  • Délka výrobku: 1210 mm
  • Hmotnost: 12,5310kg
  • Produkt šířka: 390 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost