Extractor de humos

Número de artículo: BUCPE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo BUCPE
EAN / GTIN 7314150243259
Número del fabricante BUCPE
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Sistema de extracción de gases de escape para la aspiración de gases de escape del taller
  • Ahorra espacio, plegable, fácil de almacenar
  • Área de impresión: 5-8 bar
  • Suministro de aire recomendado: 190 l/min
  • Diámetro del tubo ajustable, apto para una amplia gama de vehículos
  • Estructura ligera y resistente de aluminio
  • Equipado con ruedas grandes de goma, fácil de manejar
  • Mangueras de extensión (BUCPE3SH y BUCPE3SDH) disponibles opcionalmente por separado

Característica:

  • Longitud: 5000 mm
  • Presión en bar: 5 - 8 bar
  • Tamaño del paquete: 1263 x 306 x 300 mm
  • Altura: 1263 mm
  • Longitud: 300 mm
  • Anchura: 306 mm
  • Peso: 10,74 kg
  • Altura del producto: 310 mm
  • Longitud del producto: 1210 mm
  • Peso: 12,5310 kg
  • Producto anchura: 390 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra

Disponibilidad