Thermo Pro Ultra Orange/Black M R

Cod articol.: AP02O8RM
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Thermo Pro Ultra
Denumirea producătorului Thermo Pro Ultra Handschuh
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 2
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Convecție rece X
Contact rece 2
Etanşeitate la apă X
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Material acoperire, Strat de acoperire la vârful degetelor Poliuretan (PU)
Material căptușeală Acrilic
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 388 4242X
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea portocaliu; negru
Componentele ţesăturii Poliester; Acril
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la frig; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 8
Forma potrivită Adiacent
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 10G
Standard EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Material de bază Acrilic; Poliester
Strat de acoperire Strat de acoperire la vârful degetelor; Suprafaţa palmei
Căptuşit da
Caracteristici Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed; permite pielii să respire
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 230 mm

Identificare și clasificare

Cod articol AP02O8RM
EAN / GTIN 5036108278046
Număr producător AP02O8RM
L-Număr L01840 678
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Folosind tehnologii inovative, aceste manusi sunt impermeabile la apa si uleiuri. Lichidele nu adera de suprafata manusilor si aluneca fara a se impregna. Captuseala retine caldura si permite respirabilitatea, iar finisajul din palma mareste aderenta. Finisajul nisipos al palmei oferă o aderență îmbunătățită.

Caracteristică:

  • Acoperire nano hidrofugă pentru medii cu stropire ușoară
  • Captuseala dubla pentru caldura sporita
  • Finisaj nisipos pentru o aderență excepțională în apă, grăsime sau ulei
  • Căptușeală rezistentă de calibru 10
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliester; Elastic; Fibra acrilica;